※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
水栓アダプター おねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63754346
品番
JO-10A-15
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
60.5
寸法L2(mm)
45.5
寸法B(mm)
24
ねじサイズ
R1/2
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください