※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓アダプター おねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63754407 品番 JO-16H-20
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)47 寸法B(mm)28 ねじサイズR3/4 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする