※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
チーズジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63754888
品番
JT-201313
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20A×13A×13A
形状
チーズ
タイプ
Wタイプ継手 Jスペック
使用工具
エキスパンダー2、スライダー
寸法L1(mm)
82.9
寸法L2(mm)
45.6
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)20・13・13
注意
※Wタイプ継手は壁貫通部の接続には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材