車載用アンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63755116 品番 CA-400DN
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
付属品マイクホルダー、取付金具、ねじ一式、ヒューズ(10A)、接続コード一式 仕様マイク付 トラスコ品番817-2815 質量(kg)1.4 電源標準電圧:13.2V、使用範囲:DC10〜16V(12V バッテリー使用) 本体質量(kg)1.4 定格出力(W)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×181.5(取付金具含まず) 周波数特性100Hz〜10kHz±3dB以内 出力インピーダンス(Ω)4(茶)、8(橙)、コモン(白)リード線切替式 消費電流(A)6.0以下(定格出力時) 歪率(%)5以下(1kHz定格出力時) 回路(入力)MIC I.2:600Ω 4mV AUX:10kΩ 500mV
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする