付属品マイクホルダー、取付金具、ねじ一式、ヒューズ(10A)、接続コード一式
仕様マイク付
トラスコ品番817-2816
質量(kg)1.8
電源標準電圧:13.2V、使用範囲:DC10〜16V(12V バッテリー使用)
本体質量(kg)1.8
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×181.5(取付金具含まず)
周波数特性100Hz〜10kHz±3dB以内
出力インピーダンス(Ω)4(茶)、8(橙)、コモン(白)リード線切替式
消費電流(A)10以下(定格出力時)
歪率(%)5以下(1kHz定格出力時)
回路(入力)MIC I.2:600Ω 4mV AUX:10kΩ 500mV