曜日別特売
WA-1801 ワイヤレススピーカー TOA 63755152

ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード63755152品番WA-1801
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。

入力
【ワイヤレスマイク】1 回路
【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω
【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート
付属品設定用ドライバー対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh質量(kg)3.7消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)電源AC100V 50/60Hz最大出力(W)15対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz音圧レベル(dB)89(1W、1m)スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする