※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
水栓アダプター おねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63756035
品番
KO-7A-15
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法L(mm)
37.5
寸法B(mm)
24
締付トルク(N・m)
20〜35
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)7
ねじサイズ
R1/2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください