※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワニグチ片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 63756552 品番 KTK-L-P
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。

ピンク タイプ給湯用 寸法L(mm)67 寸法B(mm)22 適合管の呼び(ガードフレキ)20、(被覆樹脂管・被覆厚10mm)13・16、(サヤ管)28・30 適合径(Φmm)34〜42
注意
※サヤ管等のズレ止め機能はありません。通管配管を固定する場合は固定補助用としてご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする