CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード63759308 品番DFC-QGNN-RM21(1M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長など13種類から選べます 他の種類を見る

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
2芯
屋内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)1 芯数2 コネクタ形状コネクタなし-コネクタなし 使用場所屋内用 ファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ 適合品番三菱電機システムサービス製「QG-G50-2C-1M-B」相当品。※保護ホルダは付属していません コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする