※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土中サヤ管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63761434 品番 LS-30BJ
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,007
販売価格(税別)
8,188
長さ(m)50 外径(Φmm)36.5 最小内径(Φmm)28.5 材質PE ベージュ 呼び径30
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする