光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63768943 品番 DFC-MMDLCDLC-RM21(25M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。

ケーブル長(m)25 芯数2 コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
ネットワーク更改作業に使用
卸売・小売業

価格が安価であったためこちらのケーブルを購入しましたが、使ってみるとリンクアップしない。調べてみると2本の接続部を固定するアダプターが間違って取り付けられているために、両端でTx-Tx、Rx-Rxが繋がっていた。
一旦取り外してクロスさせてやることで通信できるようになったが、想像もしていなかったので、原因がわかるまで時間がかかった。
出荷前に検品してないんだろうか。。。

MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし、大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする