※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
ミラペックス・ペア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
7×2
種類
-
注文コード
63770035
品番
PEX-10AW
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
7×2
種類
-
内径(Φmm)
6.8±0.25
外径(Φmm)
10.0±0.15
適合管の呼び
(サヤ管)22
肉厚(mm)
1.60±0.20
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類