ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63772197
品番
DFC-QLF08-CP12(5M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
盤内用
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
F08コネクタ-F08コネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
盤内タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。
コード種類
(光コード)石英ガラスタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
盤内用