※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
ミラペックス・トリプル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63772223
品番
PEX-7AW10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10×2、7×1
内径(Φmm)
9.8±0.25
外径(Φmm)
13.0±0.15
適合管の呼び
(サヤ管)30
肉厚(mm)
1.60±0.20
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類