ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)8芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63772294
品番
DFC-QLF08-FDL42(25M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
8芯
屋外用(補強)LAPシース
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
25
芯数
8
コネクタ形状
F08コネクタ-F08コネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
補強タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。
コード種類
(光コード)石英ガラスタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応