MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)8芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63772303 品番 DFC-QLF08-FDL42(30M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
8芯
屋外用(補強)LAPシース
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)30 芯数8 コネクタ形状F08コネクタ-F08コネクタ 使用場所屋外用 ファイバータイプMELSECNETタイプ タイプ補強タイプ 適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする