ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 HCSタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63772723
品番
DFC-ASF08-CP12(1M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
盤内用
HCSタイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
F08コネクタ-F08コネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
盤内タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) 「AS-2P-1M-A」相当品。
コード種類
(光コード)HCSタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
盤内用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63772723
DFC-ASF08-CP12(1M)
63772163
DFC-QLF08-CP12(1M)
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ
ダイヤトレンド
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)