ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強) HCSタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63772949
品番
DFC-ASF08-FDT22(15M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
4芯
屋外用(補強)
HCSタイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
15
芯数
4
コネクタ形状
F08コネクタ-F08コネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
補強タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。
コード種類
(光コード)HCSタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63772949
DFC-ASF08-FDT22(15M)
63772389
DFC-QLF08-FDL22(15M)
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ
ダイヤトレンド
1本
¥
47,980
税込
¥
52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)