MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内用 HCSタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63773274 品番DFC-ASF08-RM12(1M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋内用
HCSタイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)1 芯数2 コネクタ形状F08コネクタ-F08コネクタ 使用場所屋内用 ファイバータイプMELSECNETタイプ 適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋内用(SIケーブル) 「AS-2P-1M-B」相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする