ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
SSCNETV/H SSCNETV対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63773457
品番
DFC-F07-FD(5M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SSCNETV/H SSCNETV対応光ケーブル
F07F07
2芯
屋外用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
F07コネクタ-F07コネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
SSCNETV/H・SSCNETVタイプ
コード種類
(光コード)H-PCFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応