ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
SSCNETV/H SSCNETV対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63773597
品番
DFC-F07-RMV(5M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SSCNETV/H SSCNETV対応光ケーブル
F07F07
2芯
屋内 可動用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
F07コネクタ-F07コネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
SSCNETV/H・SSCNETVタイプ
タイプ
可動タイプ
適合品番
ファナック製「A66L-6001-0026#L*」相当品。
コード種類
(光コード)H-PCFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応