SSCNETV/H SSCNETV対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63773947 品番 DFC-F07-CP(0.5M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

SSCNETV/H SSCNETV対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)0.5 芯数2 コネクタ形状両端F07コネクタ 使用場所屋内用 ファイバータイプSSCNETV/H・SSCNETVタイプ タイプ盤内タイプ 仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜70 適合品番三菱電機製 「MR-J3BUS05M」相当品。 許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時) 許容荷重(N)147(非固定時張力) コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時) 適合用途盤内用 使用湿度範囲(%RH)0〜95 伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃) コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする