ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
SSCNETV/H SSCNETV対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63774096
品番
DFC-PF07-CP(2M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
SSCNETV/H SSCNETV対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
POFタイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
2
芯数
2
コネクタ形状
F07コネクタ-F07コネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
SSCNETV/H・SSCNETVタイプ
タイプ
盤内タイプ
色
ブラック
適合品番
ファナック製「A66L-6001-0023#L*」相当品。
コード種類
(光コード)POFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
盤内用
コネクタ1
F07コネクタ
コネクタ2
F07コネクタ
注意
※お買い上げ時期により外観が異なります。