SSCNETV/H SSCNETV対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63774245 品番 DFC-PF07-RM(7M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,176
販売価格(税別)
10,160

SSCNETV/H SSCNETV対応光ケーブル
F07F07
2芯
屋内用
POFタイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)7 芯数2 コネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ 使用場所屋内用 ファイバータイプSSCNETV/H・SSCNETVタイプ コード種類(光コード)POFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お買い上げ時期により外観が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする