未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
ソケット(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63776773
品番
RMS-25M
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状
ソケット
適合
(RMモールサイズ)25M
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
50
寸法B(mm)
52.2
注意
※VPソケット、ストレートジョイントを使用する場合には、ロングソケットをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください