座なしエルボアダプター おねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズR1/2 注文コード63780483 品番SL-13A-15
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合管の呼び・ねじサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズR1/2 形状エルボアダプター 寸法L1(mm)61 寸法B(mm)- 寸法L2(mm)38.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする