※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座なしエルボアダプター おねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16 ねじサイズR3/4 注文コード63780526 品番SL-16H-20
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は適合管の呼び・ねじサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16 ねじサイズR3/4 形状エルボアダプター 寸法L1(mm)70.5 寸法B(mm)30 寸法L2(mm)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする