※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
座なしエルボアダプター おねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
R3/4
注文コード
63780553
品番
SL-20H-20
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・ねじサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
R3/4
形状
エルボアダプター
寸法L1(mm)
74.9
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材