※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付水栓エルボ 上面背面取付用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63780718 品番 SLZE-16H-20
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16 ねじサイズRp3/4 形状エルボ 寸法D(Φmm)32
注意
※取付には、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする