※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
HIVP接続アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63781944
品番
SSVP-13A
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容
HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
寸法L1(mm)
135.8
寸法L2(mm)
78.8
寸法B2(mm)
28
寸法B1(mm)
30
適合管の呼び
(HIVP管)13、(架橋ポリエチレン管)13
注意
※給水用(使用温度40℃以下)として使用してください。
※パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください