※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付ユニオンアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63783737 品番 SUVS-13A-15
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)13A ねじサイズG1/2 タイプ逆止弁付 寸法L(mm)99.1 寸法B(mm)27 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
注意
※許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご使用ください。
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年位毎)な点検をおすすめします。
※全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする