ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63784998
品番
DFC-SGF06N-CP21(10M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,429
販売価格(税別)
¥
20,390
バスケットに入れる
MELSECNET対応光ケーブル
F06-コネクタなし
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
10
芯数
2
コネクタ形状
F06コネクタ-コネクタなし
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
盤内タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製「SG-2P-10M-AW-CN」相当品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用