ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63785944
品番
DILC-CCIET-RR(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。
CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
性能
(屈曲性能)固定用
電線抱合範囲AWG(#)
24(単線)×4P
コネクタ
シールド付きRJ-45プラグ
シールド
アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
概略質量(g/m)
55
シース色
橙色
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
6.5
伝送距離(m)
100