曜日別特売
DILC-EIPT-RR(30M) EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド 63786294

EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード63786294品番DILC-EIPT-RR(30M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,446
販売価格(税別)
15,860

EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。
CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。
EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。

性能(屈曲性能)固定用電線抱合範囲AWG(#)24(単線)×4Pコネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組概略質量(g/m)55シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.5伝送距離(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする