曜日別特売
WM-10A-15T 水栓アダプター めねじ 未来工業 63789093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓アダプター めねじ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじサイズRp1/2適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10注文コード63789093品番WM-10A-15T
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。

寸法L(mm)48寸法B(mm)27適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10ねじサイズRp1/2
注意
※パイプレンチを使用すると製品が変形したり、傷つく恐れがあります。事前に施工検証を行うなど、注意してご使用ください。
※接続には専用工具のエキスパンダー(拡径工具)とスライダー(圧入工具)が必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63789197
2021-10-09
用途: ポリエチレン管の接続
サービス業

適合管の呼び「ポリエチレン管13」とあったが、
ポリエチレン管が接続できない形状だった。
このようなものを返品不可で販売するのは如何なものか?

MonotaROからの回答

使用方法について、関連資料を表示いたしました。ご参照いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする