均等耐荷重(kg)500
間口(mm)2400
奥行(mm)1200
高さ(mm)740
質量(kg)97
材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
仕様中板無し
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930+930×940
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×25