サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
傾斜スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63790537
品番
OPK-220W
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°〜70°まで5段階で角度調整可能。
仕様
裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
質量(kg)
2
サイズ
B5タテ用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
220×280
アズワン品番
64-9488-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.55MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500