サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツーリングワゴンスーパーワゴンタイプ(フットブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
750
注文コード
63791709
品番
EKR-S31RBRAD
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダーに高さをもたせ、上向きではなく下向きにも収納可能。より安全に収納・保管することができます。
均等荷重(kg)
200
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在ストッパー付2個、固定2個
材質(車輪)
ゴム車
色
ダークグレー
質量(kg)
34
ストッパー
あり
ホルダー数
AS-50×18個
棚ピッチ(mm)
(中棚)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000