特製四輪車(300KGタイプ/ハンドブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63792183 品番 TAN-22HBI
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。

均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車(ストッパー付き2個) 色(本体)アイボリー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)855×480×874 質量(kg)24 ストッパーあり グリーン購入法適合 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)800×450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする