※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
座付曲がりアダプター メッキタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63792627
品番
WZL-10A-15T
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
ゴムパッキン付
寸法L(mm)
30.4
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
ねじサイズ
Rc1/2
適合穴径(Φmm)
(床)35(板厚15mm迄)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください