日本イトミック
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(kW)
2
仕様
出湯タイプ:通常タイプ(約30℃〜75℃) 貯湯量(L):5.4 配管向き:右 沸き上がり時間(分):12
注文コード
63799077
品番
ES-VN3(3)
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
仕様
出湯タイプ:通常タイプ(約30℃〜75℃) 貯湯量(L):5.4 配管向き:右 沸き上がり時間(分):12
電源(V)
単相100
寸法(mm)
W537×D212×H350
タイマー
なし
消費電力(kW)
2
満水時質量(kg)
13
用途
貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
給水・給湯接続
G1/2 オネジ(15A)
注意
※設定温度:30〜75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ES-N3は本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。