画像準備中

床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(kW)1.5 仕様出湯タイプ:適温出湯タイプ(約40℃)※沸かし上げ温度75℃給水温度15℃時 貯湯量(L):20 配管向き:右 沸き上がり時間(分):56 注文コード63799908 品番ES-20N3BX(3)
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は消費電力・仕様など98種類から選べます 他の種類を見る

密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ

仕様出湯タイプ:適温出湯タイプ(約40℃)※沸かし上げ温度75℃給水温度15℃時 貯湯量(L):20 配管向き:右 沸き上がり時間(分):56 電源(V)単相100 寸法(mm)W580×D328×H472 タイマーあり 消費電力(kW)1.5 満水時質量(kg)33 用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
注意
※設定温度:30〜75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ES-N3は本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする