日本イトミック
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63800967
品番
EWS30CNN115C0
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×190×693
満水時質量(kg)
48
用途
飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
仕様
自動給排水機能:標準搭載 貯湯量(L):30 沸き上がり時間(分):112
注意
※設定温度:60〜95℃(+HIモード約98℃)
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の落下を防止するため、EWSは本体を壁面に設置する「本体取付板」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。