製品本体

ESWM3TSS206C0 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 63801554 ESWM3TSS206C0 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 63801554

壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63801554 品番ESWM3TSS206C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥188,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ

用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。 仕様貯湯量(L):3 配管向き:360℃可変 付属水栓:スタンダードタイプ 沸き上がり時間(分):18 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292 消費電力(kW)0.6 タイマーあり 出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能 満水時質量(kg)6.3
注意
※設定温度:75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の落下を防止するため、ESWMは本体を壁面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63801554 ESWM3TSS206C0 68437665 ESWM3TSS206E0 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 1セット 119,800 税込131,780 26:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする