※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード63803594
品番5R90-100Q32-10HX
参考基準価格(税別)¥211,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
カッターボディは、軽量かつじん性の高い特殊アルミニウム合金製です。
鋼製カートリッジにロー付けされたPCDチップにより軸方向の調整が可能で、PCDチップは最大3回まで再研磨することができ工具寿命が確実に向上します。
調整可能なカートリッジを備えていて使用するカートリッジに応じて0.4または0.8mmのコーナRで最大8mmの切込みに対応します。