質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)
付属品クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード
チャンネル数10ch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×117×42
外部出力アラーム出力(4ch)/出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)/出力トランジスタの最大定格:コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W
機能トリガ・アラーム機能、演算、検索機能、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能
液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
電源バッテリーDC7.2V(2900mAh)
AC電源アダプタ(V)AC100〜240V/50〜60Hz
電源(DC-V)8.5〜24
使用環境0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃)
消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
統計演算機能(ch間の四則・統計)平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値
サンプリング周期10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり)
内部メモリーSD1スロット約4GB(SDメモリカード付属、スロットから取り出し可能)
外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能
トリガー【繰り返し】Off・On、【種類】スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、【設定】スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、【判定種類】組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」/アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out/ロジック判定:パターン/パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out
モード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V)
言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語
インターフェイスUSB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振性自動車部品第一種A種相当
画面仕様波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面、専用キーで切り替え(トグル動作)、拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり、TIME/DIV変更による波形のリライトなし
校正証明書付