トリガー[トリガ繰り返し]Off・On、[種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始/ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、[設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、[判定種類]組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」/アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・WindowIN・WindowOut/ロジック判定:パターン
/パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・WindowIN・WindowOut
質量(g)1010付属品クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード端子の種類標準端子センサー温湿度センサ(GS-TH)、3軸加速度/温度センサ(GS-3AT)、CO2センサ(GS-CO2)、照度/紫外線センサ(GS-LXUV)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×158×52.5(標準端子台込み)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)、[出力トランジスタの最大定格]コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W電源バッテリーDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)統計演算機能(ch間の四則・統計) 平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)内部メモリーSSD1約4GB(内蔵固定化)D1約4GB(内蔵固定化)外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能モード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V)端子4ch電圧/温度端子(GS-4VT)、4chサーミスタ端子(GS-4TSR)画面サイズ7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480ドット)言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch)メモリー機能収録先:本体メモリ・SDメモリカード、収録データ:設定内容・画面データ・測定データ・積算棒グラフデータ耐振性自動車部品第一種A種相当適合アダプタAC電流センサ用アダプタ(GS-DPA-AC)、GS用分岐アダプタ(GS-DPA)再生可能ファイル形式GBD・CSV形式データファイル(GL840で収録したデータのみ)画面仕様波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面、専用キーで切り替え(トグル動作) 、拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり、TIME/DIV変更による波形のリライトなし校正証明書一般校正