※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の ねじゲージ
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63809586
品番
LG GPIP 2 M2×0.4×30
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格
従来JIS
ピッチ
0.4
OSGツールNo.
9344000
ねじの呼び寸法
M2
寸法L(mm)
30
ハンドル長さ(mm)
40
精度
2
適合
メートル(M) 通止 検査用セット(2級)
プラグ
GPIP
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。