※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63809604 品番 LG GP 2 M2×0.4×30
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。

適合規格従来JIS ピッチ0.4 OSGツールNo.9344002 ねじの呼び寸法M2 寸法L(mm)30 ハンドル長さ(mm)40 精度2 適合メートル(M) 通り側 検査用(2級) プラグGP
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする