※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63809629 品番 LG GPWP 2 M2.5×0.45×30
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。

適合規格従来JIS ピッチ0.45 OSGツールNo.9344011 ねじの呼び寸法M2.5 寸法L(mm)30 ハンドル長さ(mm)40 精度2 適合メートル(M) 通止 工作用セット(2級) プラグGPWP
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする